Eriks
PARKER

PARKER Eléments filtrants 943800Q

  • ERIKS:13423820
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Code
943800Q
Matériau d'élément filtrant
Element en Fibre de verre multicouches
Finesse de filtre
20 µm
Pression différentielle
70 L/min à 0,4 bar ΔP
ß-ratio
20
Min. Collapse Testé sous ISO2941
>10 bar
Matériau du joint
FKM
A
70 mm
B
35 mm
C
35 mm
D
70 mm
E
85 mm