Eriks
PARKER

PARKER Eléments filtrants 943721Q

  • ERIKS:13423552
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 12/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Code
943721Q
Matériau d'élément filtrant
Element en Fibre de verre multicouches
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
300 L/min à 0,38 bar ΔP
ß-ratio
10
Min. Collapse Testé sous ISO2941
>10 bar
Matériau du joint
FKM
A
99 mm
C
40,5 mm
D
99 mm
E
216 mm