Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PARKER |
Code | 926698Q |
Matériau d'élément filtrant | Element en Fibre de verre multicouches |
Pression différentielle | 350 L/min à 0,38 bar ΔP |
Min. Collapse Testé sous ISO2941 | >20 bar |
Matériau du joint | FKM |
A | 80,0 mm |
B | 43,2 mm |
D | 80,0 mm |
E | 328 mm |