430,50 €/ Unitéhors TVA
520,91 €TVA incluse
39 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PARKER |
Série | 341N3197 |
Type | 4822 |
Raccordement au process | NAMUR |
Dimension du raccordement process | 1/4" BSP |
Raccordement entrée d'air | Taraudé |
Dimension du raccord d'entrée d'air | 1/4" BSP |
Norme du racoordement air moteur | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Connexion chasse(s) de l'air | Taraudé |
Diamètre air sortant | 1/8 BSP |
Fonction | Monostable |
Manœuvre | Action indirecte |
Type de bobine | 495900 |
Tension d'alimentation | 24V CC |
Raccordement électrique | Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20 |
Connecteur inclu | Non applicable |
Puissance | 2 W (chaud) - 2.5 W (froid) |
Orifice | 4 mm |
Valeur Kvs | 36 m³/h |
Pression différentielle minimale | 2 bar |
Pression différentielle max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Polyamide |
Joint | NBR |
Matériau du boîtier de bobine | PBT |
Durée de marche | 100 % |
Classe de protection (Valeur IP) | IP67 |
Commande de secours manuelle | Oui |
Antidéflagrant | Ex dm |
Classe déflagrant | II 2G Ex db mb IIC T5-T6 / II 2D Ex tb IIIC 95-80°C |
ATEX Zone | Zone 1 / 21 |
Certifié SIL | Non |
Modèle | Namur 3/2 ou 5/2 voies |
Température du fluide | de -25 jusqu'à 65 °C |
Température ambiante | De -25 °C à [55 °C - T6] [65 °C - T5] |