Eriks
PARKER

PARKER Électrovanne piloté Namur fig. 4822 série 341N3197 aluminium/NBR Ex-dm 230V CA 1/4" BSPP

  • ERIKS:11350648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

448,00 €/ Unitéhors TVA

542,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
341N3197
Type
4822
Raccordement au process
NAMUR
Dimension du raccordement process
1/4" BSP
Raccordement entrée d'air
Taraudé
Dimension du raccord d'entrée d'air
1/4" BSP
Norme du racoordement air moteur
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Connexion chasse(s) de l'air
Taraudé
Diamètre air sortant
1/8 BSP
Fonction
Monostable
Manœuvre
Action indirecte
Type de bobine
495900
Tension d'alimentation
230V CA
Fréquence (valeur)
50Hz
Raccordement électrique
Boîte de raccordement avec presse étoupe plastique M20
Connecteur inclu
Non applicable
Puissance
2.5 W
Capacité de démarrage
3 W
Orifice
4 mm
Valeur Kvs
36 m³/h
Pression différentielle minimale
2 bar
Pression différentielle max.
10 bar
Matériau du boîtier
Polyamide
Joint
NBR
Matériau du boîtier de bobine
PBT
Durée de marche
100 %
Classe de protection (Valeur IP)
IP67
Commande de secours manuelle
Oui
Antidéflagrant
Ex dm
Classe déflagrant
II 2G Ex db mb IIC T4-T5-T6 / II 2D Ex tb IIIC 130-95-80°C
ATEX Zone
Zone 1 / 21
Certifié SIL
Non
Modèle
Namur 3/2 ou 5/2 voies
Température du fluide
de -25 jusqu'à 65 °C
Température ambiante
De -25 °C à [40 °C - T6] [55 °C - T5] [65 °C - T4]