238,00 €/ Unitéhors TVA
287,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PARKER |
Série | LF |
Type | 8182 |
Modèle | Débitmètre VA à flotteur |
Montage | Vertical |
Ressort intérieur | Non |
Raccordement au process | Fileté (BSPT) |
Dimension du raccordement process | 3/4" (20) |
Calibrage | Eau |
Précision | 2.0 % |
Plage de mesure | de 2 jusqu'à 22 |
Unité de mesure | l/min |
Matériau de raccord | Grillon TR55 |
Matériau du boîtier | ABS7020 |
Matériau tube du mesure | Grillon TR55 |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable |
Matérieau de capteur de flotteur | ABS |
Avec robinet à pointeau | Non |
Pression max. | 10 bar |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 60 °C |
G | 3/4" (20) |
A | 188 mm |
B | 40 mm |
E | 14 mm |