Eriks
PARKER

PARKER Débitmètre Type: 8182 Série: LF802412 Eau Matériau tube du mesure: Grillon TR55 Plage de mesure: de 0.2 jusqu'a 2 l/min Fileté (BSPT) Grillon TR55 3/4" (20)

  • ERIKS:11814795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

233,00 €/ Unitéhors TVA

281,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
LF
Type
8182
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Raccordement au process
Fileté (BSPT)
Dimension du raccordement process
3/4" (20)
Calibrage
Eau
Précision
2.0 %
Plage de mesure
de 0.2 jusqu'à 2
Unité de mesure
l/min
Matériau de raccord
Grillon TR55
Matériau du boîtier
ABS7020
Matériau tube du mesure
Grillon TR55
Matériau du flotteur
Acetal
Matérieau de capteur de flotteur
ABS
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
G
3/4" (20)
A
188 mm
B
40 mm
E
14 mm