Eriks
PARKER

PARKER Débitmètre Type: 8122 Série: EFW7731111220 Eau Matériau tube du mesure: Verre borosilicate Plage de mesure: de 2 jusqu'a 30 l/min Taraudé (BSPP) Glas filled nylon 1" (25)

  • ERIKS:11814788
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

470,50 €/ Unitéhors TVA

569,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PARKER
Série
EFW
Type
8122
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Horizontale et verticale
Ressort intérieur
Oui
Raccordement au process
Taraudé (BSPP)
Dimension du raccordement process
1" (25)
Calibrage
Eau
Précision
5.0 %
Plage de mesure
de 2 jusqu'à 30
Unité de mesure
l/min
Matériau de raccord
Glas filled nylon
Matériau du boîtier
Glas filled nylon
Matériau tube du mesure
Verre borosilicate
Joint
NBR
Matériau du flotteur
Acetal
Matière du ressort
Acier inoxydable
Matérieau de capteur de flotteur
Glas filled nylon
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 5 jusqu'à 60 °C
G
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm