Lampes de poche antidéflagrantes
Dans les environnements à risque d'explosion il faut utiliser des lampes à protection correspondante afin d'éviter une explosion par ex. lors de la décharge d'étincelles quand on allume la lampe.
C'est pourquoi les directives ATEX définissent les zones suivantes :
Zone 2 : Zones à risque d'explosion rare
et de courte durée.
Zone 1 : Zones à risque d'explosion
occasionnel.
Zone 0 : Zones à risque d'explosion permanentoufréquentet de
longue durée .
Un code définissant le domaine d'utilisation doit être indiqué sur chaque lampe de poche :
II Appareil du groupe II, ne doit pas être utilisé dans les exploitations minières.
1-2-3 Indique la catégorie, celle-ci correspond à la zone +1.
G-D Peut être utilisé dans des conditions présentant des gaz/vapeurs (G) ou des poussières (D).
Ex Pour l'utilisation dans les environnements à risque d'explosion.
ia-ib Protection sécurité intrinsèque.
IIx Groupe de gaz (IIA = propane, IIB = éthylène, IIC = acétylène/hydrogène).
IIIx Groupe de poussières (IIIA = matières combustibles en suspension, IIIB = poussière non conductrice, IIIA = poussière conductrice).
Tx Classe de température, indique la température de surface maximale autorisée. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).
Modèle : lampe de sécurité homologuée et étanche au gaz, à la poussière et à l'eau, en polycarbonate anti-chocs très résistant, non conducteur. L'interrupteur caoutchouté pour l'utilisation à une seule main est fermé hermétiquement contre la pénétration de l'eau et de la poussière. Rayon lumineux avec mise au point fixe pour la zone de proximité et jusqu'à 150 m de distance. En outre, la lampe est protégée contre les courts-circuits et le positionnement incorrect des piles. Zone ATEX 1, certifiée conformément à II 2G Ex ib IIB T4 Gb, température de travail de –20 °C à +40 °C . Livrée avec 4 piles micro AAA/LR03.
109,74 €/ Unitéhors TVA
132,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150