309,00 €/ Unitéhors TVA
373,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Type | 3495 |
Forme de construction | À angle droit |
Diamètre nominal d'entrée | 1.1/4" (32) |
Raccordement amont | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression d'entrée | PN10 |
Diamèter nominal de sortie | 1.1/4" (32) |
Raccordement aval | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression de sortie | PN10 |
Plage de réglage | de 0.05 jusqu'à 0.5 bar |
Matériau du capot de ressort | Plastique |
Matiériau du clapet | EPDM |
Joint | EPDM |
Matière du ressort | Acier inoxydable |