Eriks
OVENTROP

OVENTROP Soup déchar 3495 Lt EPDM 0.05-0.5b 1" In BSPP PN10 Équerre

  • ERIKS:11813351
  • Fabricant:4026755129892
Image 1
Ajouter à la liste

202,00 €/ Unitéhors TVA

244,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Type
3495
Forme de construction
À angle droit
Diamètre nominal d'entrée
1" (25)
Raccordement amont
Taraudé (BSPP)
Classe de pression d'entrée
PN10
Diamèter nominal de sortie
1" (25)
Raccordement aval
Taraudé (BSPP)
Classe de pression de sortie
PN10
Plage de réglage
de 0.05 jusqu'à 0.5 bar
Matériau du capot de ressort
Plastique
Matiériau du clapet
EPDM
Joint
EPDM
Matière du ressort
Acier inoxydable