Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet pour radiateur Série: HRV Type: 2482N Laiton/EPDM Droit Réglable M30x1,5 3/8" (10)

  • ERIKS:11812893
  • Fabricant:4026755251692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,92 €/ Unitéhors TVA

26,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
HRV
Type
2482N
Modèle
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Dimension raccord de tube
3/8" (10)
Dimension de l'élément thermostatique
M30x1,5
Dimension de connexion du radiateur
3/8" (10)
Connexion du radiateur
Fileté (BSPP)
Raccord de tube
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de commande
Commande manuelle
Préprogrammable
Oui
Préréglage
Ajustable
Matériau du capot
Plastique blanc
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température maximum de service
120 °C