21,92 €/ Unitéhors TVA
26,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | HRV |
Type | 2480N |
Modèle | À angle droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Dimension raccord de tube | 3/8" (10) |
Dimension de l'élément thermostatique | M30x1,5 |
Dimension de connexion du radiateur | 3/8" (10) |
Connexion du radiateur | Fileté (BSPP) |
Raccord de tube | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Type de commande | Commande manuelle |
Préprogrammable | Oui |
Préréglage | Ajustable |
Matériau du capot | Plastique blanc |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Température maximum de service | 120 °C |