Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet pour radiateur Série: AV9 Type: 3475R Laiton/EPDM Droit 9 Préréglage M30x1,5 1" (25)

  • ERIKS:12712516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,52 €/ Unitéhors TVA

84,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
AV9
Type
3475R
Modèle
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Dimension raccord de tube
1" (25)
Dimension de l'élément thermostatique
M30x1,5
Dimension de connexion du radiateur
1" (25)
Connexion du radiateur
Fileté (BSPP)
Raccord de tube
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de commande
Thermostat avec couvercle de protection
Préprogrammable
Oui
Préréglage
9 Préréglage
Matériau du capot
Plastique blanc
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température maximum de service
120 °C