Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet pour radiateur Série: AV9 Type: 3457 Laiton/EPDM Double angle à droite 9 Préréglage M30x1,5 1/2" (15)

  • ERIKS:12712522
Image 1
Ajouter à la liste

35,28 €/ Unitéhors TVA

42,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
AV9
Type
3457
Modèle
Double angle à droite
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Dimension raccord de tube
1/2" (15)
Dimension de l'élément thermostatique
M30x1,5
Dimension de connexion du radiateur
1/2" (15)
Connexion du radiateur
Fileté (BSPP)
Raccord de tube
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de commande
Thermostat avec couvercle de protection
Préprogrammable
Oui
Préréglage
9 Préréglage
Matériau du capot
Plastique blanc
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température maximum de service
120 °C