Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet pour radiateur Série: AV9 Type: 3447 Laiton/EPDM Angle contraire 9 Préréglage M30x1,5 3/8" (10)

  • ERIKS:12712517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,16 €/ Unitéhors TVA

38,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
AV9
Type
3447
Modèle
Angle contraire
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Dimension raccord de tube
3/8" (10)
Dimension de l'élément thermostatique
M30x1,5
Dimension de connexion du radiateur
3/8" (10)
Connexion du radiateur
Fileté (BSPP)
Raccord de tube
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type de commande
Thermostat avec couvercle de protection
Préprogrammable
Oui
Préréglage
9 Préréglage
Matériau du capot
Plastique blanc
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Température maximum de service
120 °C