32,72 €/ Unitéhors TVA
39,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | AV9 |
Type | 3447 |
Modèle | Angle contraire |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Dimension raccord de tube | 1/2" (15) |
Dimension de l'élément thermostatique | M30x1,5 |
Dimension de connexion du radiateur | 1/2" (15) |
Connexion du radiateur | Fileté (BSPP) |
Raccord de tube | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN10 |
Type de commande | Thermostat avec couvercle de protection |
Préprogrammable | Oui |
Préréglage | 9 Préréglage |
Matériau du capot | Plastique blanc |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Température maximum de service | 120 °C |