20,64 €/ Unitéhors TVA
24,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | Optiflex |
Type | 447 |
Norme | EN (DIN) |
Exécution | Robinet de remplissage et purge |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Diamètre du pilier | 10 mm |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 71.5 mm |
Type de commande | Bouton |
Fermeture automatique | Oui |
Type de soupape | Sphère |
Température maximum de service | 120 °C |
Avec bouchon étanche | Oui |