Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet de remplissage et purge Série: Optiflex Type: 447 Laiton Bouton Fermeture automatique Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible PN16 1" (25) Diamètre du pilier: 25mm

  • ERIKS:13369138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,72 €/ Unitéhors TVA

75,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
Optiflex
Type
447
Norme
EN (DIN)
Exécution
Robinet de remplissage et purge
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1" (25)
Diamètre du pilier
25 mm
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Raccord pour flexible
Classe de pression
PN16
Longueur totale
123.5 mm
Type de commande
Bouton
Fermeture automatique
Oui
Type de soupape
Sphère
Température maximum de service
120 °C
Avec bouchon étanche
Oui