Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet de remplissage et purge Série: Optiflex Type: 447 Laiton Bouton Fermeture automatique Fileté (BSPP)/Raccord pour flexible PN16 1/2" (15) Diamètre du pilier: 15mm

  • ERIKS:13369118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,08 €/ Unitéhors TVA

29,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
Optiflex
Type
447
Norme
EN (DIN)
Exécution
Robinet de remplissage et purge
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
1/2" (15)
Diamètre du pilier
15 mm
Raccord
Fileté (BSPP)
Raccord 2
Raccord pour flexible
Classe de pression
PN16
Longueur totale
71.5 mm
Type de commande
Bouton
Fermeture automatique
Oui
Type de soupape
Sphère
Température maximum de service
120 °C
Avec bouchon étanche
Oui