41,92 €/ Unitéhors TVA
50,72 €TVA incluse
108 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | Optiflex |
Type | 447 |
Norme | EN (DIN) |
Exécution | Robinet de remplissage et purge |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Diamètre du pilier | 20 mm |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Raccord 2 | Raccord pour flexible |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 91.5 mm |
Type de commande | Bouton |
Fermeture automatique | Oui |
Type de soupape | Sphère |
Température maximum de service | 120 °C |
Pression maximale à 20 °C | 16 bar |
Avec levier de manœuvre | Oui |
Avec bouchon étanche | Oui |