Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet d'équilibrage Série: Hydrocontrol VGC Type: 2622 Statique Fonte/PTFE Valeur Kvs: 98m³/h PN25 Rainuré 76.1mm DN65

  • ERIKS:13389156
Image 1
Ajouter à la liste

718,80 €/ Unitéhors TVA

869,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
Hydrocontrol VGC
Type
2622
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN65
Diamètre extérieur tube
76.1 mm
Raccord
Rainuré
Classe de pression
PN25
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 1900 jusqu'à 98000 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
98 m³/h
Valeur de Kv
de 1.9 jusqu'à 98 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CC491K
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
CC491K
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Avec indicateur de position
Oui