Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet d'équilibrage Série: Hydrocontrol VGC Type: 2622 Statique Fonte/PTFE Valeur Kvs: 814.5m³/h PN16 Rainuré 219.1mm DN200

  • ERIKS:13389160
Image 1
Ajouter à la liste

7 504,00 €/ Unitéhors TVA

9 079,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
Hydrocontrol VGC
Type
2622
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN200
Diamètre extérieur tube
219.1 mm
Raccord
Rainuré
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 48900 jusqu'à 814500 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
814.5 m³/h
Valeur de Kv
de 48.9 jusqu'à 814.5 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CC491K
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
CC491K
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Avec indicateur de position
Oui