Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet d'équilibrage Série: Hydrocontrol VGC Type: 2622 Statique Fonte/PTFE Valeur Kvs: 404.3m³/h PN16 Rainuré 168.3mm DN150

  • ERIKS:13389161
Image 1
Ajouter à la liste

3 382,40 €/ Unitéhors TVA

4 092,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
Hydrocontrol VGC
Type
2622
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu
Diamètre nominale
DN150
Diamètre extérieur tube
168.3 mm
Raccord
Rainuré
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 5500 jusqu'à 404300 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
404.3 m³/h
Valeur de Kv
de 5.5 jusqu'à 404.3 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CC491K
Matière de l'axe
Laiton
Matière du chapeau
CC491K
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
120 °C
Avec indicateur de position
Oui