1 650,40 €/ Unitéhors TVA
1 996,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | Hydrocontrol VGC |
Type | 2622 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu |
Diamètre nominale | DN100 |
Diamètre extérieur tube | 114.3 mm |
Raccord | Rainuré |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Plage de contrôle | de 3400 jusqu'à 201000 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 201 m³/h |
Valeur de Kv | de 3.4 jusqu'à 201 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | CC491K |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière du chapeau | CC491K |
Matériau d'embout | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Avec indicateur de position | Oui |