Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet d'équilibrage Série: Hydrocontrol VFR Type: 2621 Statique Bronze/PTFE Valeur Kvs: 98m³/h PN16 Bride DN65

  • ERIKS:11812953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 759,20 €/ Unitéhors TVA

2 128,63 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
Hydrocontrol VFR
Type
2621
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 1900 jusqu'à 98000 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
98 m³/h
Valeur de Kv
de 1.9 jusqu'à 98 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
CC491K
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du chapeau
CC491K
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Avec indicateur de position
Oui