19 104,00 €/ Unitéhors TVA
23 115,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | Hydrocontrol VFR |
Type | 2621 |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Plage de contrôle | de 48900 jusqu'à 814500 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 814.5 m³/h |
Valeur de Kv | de 48.9 jusqu'à 814.5 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | CC491K |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | CC491K |
Matériau d'embout | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Avec indicateur de position | Oui |