1 308,80 €/ Unitéhors TVA
1 583,65 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | Hydrocontrol VFC |
Type | 2620 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Plage de contrôle | de 2300 jusqu'à 122200 l/h |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 122.2 m³/h |
Valeur de Kv | de 2.3 jusqu'à 122.2 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | CC491K |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière du chapeau | CC491K |
Matériau d'embout | Laiton |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Avec indicateur de position | Oui |