131,20 €/ Unitéhors TVA
158,75 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | Hydrocontrol V |
Type | 2611 |
Matériau du boîtier | Laiton résistant à la dézincification |
Catégorie de qualité | Bronze CuZn36Pb2As (CW602N) |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | DIN EN 10226 |
Classe de pression | PN25 |
Longueur totale | 84 mm |
Type d'engin, d'outillage | Statique |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 6.9 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | Laiton résistant à la dézincification |
Matière de l'axe | Laiton résistant à la dézincification |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière du chapeau | Laiton résistant à la dézincification |
Matière du joint de chapeau | EPDM |
Matériau d'embout | Laiton résistant à la dézincification |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Avec purge | Oui |
Avec indicateur de position | Oui |
DN | 3/4" (20) |
H | 136 mm |
L1 | 84 mm |
L2 | 152 mm |
Poids | 0.67 kg |