Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet d'équilibrage Série: Hydrocontrol V Type: 2611 Statique Laiton/PTFE Valeur Kvs: 3.9m³/h Avec nipples de mesure PN25 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:14669244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,80 €/ Unitéhors TVA

151,01 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
Hydrocontrol V
Type
2611
Matériau du boîtier
Laiton résistant à la dézincification
Catégorie de qualité
Bronze CuZn36Pb2As (CW602N)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
DIN EN 10226
Classe de pression
PN25
Longueur totale
72 mm
Type d'engin, d'outillage
Statique
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
3.9 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
Laiton résistant à la dézincification
Matière de l'axe
Laiton résistant à la dézincification
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
Laiton résistant à la dézincification
Matière du joint de chapeau
EPDM
Matériau d'embout
Laiton résistant à la dézincification
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
150 °C
Avec purge
Oui
Avec indicateur de position
Oui
DN
1/2" (15)
H
129 mm
L1
72 mm
L2
142 mm
Poids
0.57 kg