Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet d'équilibrage Série: Cocon 2TZ Type: 2600 Statique Laiton/PTFE Valeur Kvs: 4.5m³/h PN10 Fileté (BSPT)/Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:11812927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
Cocon 2TZ
Type
2600
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Fileté (BSPT)
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Type d'engin, d'outillage
Statique
Plage de contrôle
de 120 jusqu'à 4500 l/h
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
4.5 m³/h
Valeur de Kv
de 0.12 jusqu'à 4.5 m³/h
Avec nipples de mesure
Oui
Joint
PTFE
Matiériau du clapet
EPDM
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Matière du chapeau
Laiton
Matériau d'embout
Laiton
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
Avec purge
Oui
Avec indicateur de position
Non