56,80 €/ Unitéhors TVA
68,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Type | 2415 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Débit libre |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 75 mm |
Type de commande | Volant |
Type de soupape | Soupape fixe |
Type de chapeau | Vissé |
Type de joint d`axe | Etoupe |
Joint | PTFE |
Matiériau du clapet | Laiton |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière du chapeau | Laiton |
Matière du joint de chapeau | PTFE |
Matière de l'actionneur | Plastique |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Avec purge | Oui |