Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet à soupape Type: 2415 Bronze/PTFE Soupape fixe Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12711648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

230,80 €/ Unitéhors TVA

279,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Type
2415
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
124 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Avec purge
Oui