Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet à soupape Type: 2415 Bronze/PTFE Soupape fixe Débit libre PN16 Taraudé (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:12712578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

154,40 €/ Unitéhors TVA

186,82 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Type
2415
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Débit libre
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K
Diamètre nominale
1.1/2" (40)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
107 mm
Type de commande
Volant
Type de soupape
Soupape fixe
Type de chapeau
Vissé
Type de joint d`axe
Etoupe
Joint
PTFE
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Avec purge
Oui