Eriks
OVENTROP

OVENTROP Robinet à boisseau sphérique Type: OV10771 Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier en T PN16 Taraudé (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12704678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,23 €/ Unitéhors TVA

49,89 €TVA incluse

91 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Type
OV10771
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
54 mm
Commande manuelle
Levier en T
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
Laiton chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'actionneur
Plastique
Température maximum de service
100 °C