53,38 €/ Unitéhors TVA
64,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Type | OV10771 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Laiton |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 67 mm |
Commande manuelle | Levier en T |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | Laiton chromé |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'actionneur | Plastique |
Température maximum de service | 100 °C |