Eriks
OVENTROP

OVENTROP Régulateur de débit Série: Cocon QTZ Type: 2637 Dynamique Laiton Modulant Valeur Kvs: 1.8m³/h PN16 Taraudé (BSPP)/Fileté (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13473087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

177,50 €/ Unitéhors TVA

214,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
Cocon QTZ
Type
2637
Matériau du boîtier
Laiton
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN16
Type d'engin, d'outillage
Dynamique
Type de réglage
Modulant
Application
Eau de chauffage central
Valeur Kvs
1.8 m³/h
Avec nipples de mesure
Non
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C