205,50 €/ Unitéhors TVA
248,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | Cocon QTZ |
Type | 2637 |
Matériau du boîtier | Laiton |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Raccord | Fileté (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Type d'engin, d'outillage | Dynamique |
Type de réglage | Modulant |
Application | Eau de chauffage central |
Valeur Kvs | 1.8 m³/h |
Avec nipples de mesure | Oui |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 120 °C |