Eriks
OVENTROP

OVENTROP Purgeur pour radiateur Type: 3554 Laiton/EPDM Exécution en équerre Possibilité de drain Remplissable Pièce finale/taraudée 1/2" (15)

  • ERIKS:11813360
  • Fabricant:4026755130300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,52 €/ Unitéhors TVA

23,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Type
3554
Modèle
Pièce finale/taraudée
Matériau du boîtier
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
Dimension de connexion du radiateur
1/2" (15)
Exécution en équerre
Oui
Possibilité de drain
Oui
Remplissable
Oui
Matériau du présentation de siège
Laiton
Matière interne
Laiton
Matériau d'écrou mobile
Laiton
Matériau du capot
Laiton
Joint
EPDM
Type de commande
Allen
Préprogrammable
Oui
Verrouillable
Oui