Eriks
OVENTROP

OVENTROP Bouton thermostatique pour radiateur Série: UNI XH Type: 3484XH Blocage: Externe Remplis de liquide 7- 28°C M30 x 1.5

  • ERIKS:11813347
  • Fabricant:4026755219845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,52 €/ Unitéhors TVA

26,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
UNI XH
Type
3484XH
Modèle
Bouton de thermostat avec blocage
Raccord sur vanne de radiateur
M30 x 1.5
Elément de régulation
Remplis de liquide
Détecteur de la distance
Non
Télécommandable
Non
Plage de réglage
7 - 28°C
Echelle
0-5
Blocage
Externe
Protégé contre le gel
Oui
Couleur
Blanc