46,96 €/ Unitéhors TVA
56,82 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OVENTROP |
Série | UNI LH |
Type | 3488L |
Modèle | Bouton de thermostat avec blocage |
Raccord sur vanne de radiateur | M30 x 1.5 |
Elément de régulation | Remplis de liquide |
Détecteur de la distance | Oui |
Longueur du capillaire pour capteur à distance | 2 m |
Télécommandable | Non |
Plage de réglage | 7 - 28°C |
Echelle | 0-5 |
Blocage | Interne |
Protégé contre le gel | Oui |
Couleur | Blanc |