Eriks
OVENTROP

OVENTROP Bouton thermostatique pour radiateur Série: UNI L Type: 3488L Blocage: Interne Remplis de liquide Détecteur de la distance 2m 7- 28°C M30 x 1.0

  • ERIKS:13405424
  • Fabricant:4026755115093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,64 €/ Unitéhors TVA

54,01 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
UNI L
Type
3488L
Modèle
Bouton de thermostat avec blocage
Raccord sur vanne de radiateur
M30 x 1.0
Elément de régulation
Remplis de liquide
Détecteur de la distance
Oui
Longueur du capillaire pour capteur à distance
2 m
Télécommandable
Non
Plage de réglage
7 - 28°C
Blocage
Interne
Couleur
Blanc