Eriks
OVENTROP

OVENTROP Bouton thermostatique pour radiateur Série: UNI L Type: 3484L Blocage: Interne Remplis de liquide 7- 28°C M30 x 1.0

  • ERIKS:12660564
  • Fabricant:4026755114904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,64 €/ Unitéhors TVA

37,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OVENTROP
Série
UNI L
Type
3484L
Modèle
Bouton de thermostat avec blocage
Raccord sur vanne de radiateur
M30 x 1.0
Elément de régulation
Remplis de liquide
Détecteur de la distance
Non
Télécommandable
Non
Plage de réglage
7 - 28°C
Echelle
0-5
Blocage
Interne
Protégé contre le gel
Oui
Couleur
Blanc