Eriks
OSCA

OSCA Marteau cuivre 750 g avec manche 3K

  • ERIKS:14593455
  • Fabricant:8024886010238
Image 1
Massette en cuivre

Modèle : en barres de cuivre, doublement trempées et formées à froid, similaire à la norme DIN 5130, avec manche de sécurité à 3 composants avec manchon de protection de la poignée. Manche constitué d'un noyau en aluminium, de composants en polyamide et en caoutchouc, incassable, antidérapant, peu vibrant et ménageant les articulations.

Applications : utiliser uniquement pour les pièces à usiner qui sont plus souples que la tête du marteau, par conséquent adapté à l'orientation des arbres et des pièces à usiner ainsi qu'au réglage des outils etc.

Remarque : les prix s'entendent hors extra d'alliage en vigueur.

Ajouter à la liste

83,13 €/ Unitéhors TVA

100,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OSCA