Eriks
OSBORN

OSBORN Brosse boisseau nylon abrasif 60x21mm

  • ERIKS:14047977
  • Fabricant:4013349931504
Image 1
Brosse boisseau pour machines sans fil

Modèle : fibres en nylon chargées de carbure de silicium très robustes, avec pointes dures et aiguisées, surface de travail très flexible. Grande élasticité sans risque de rupture. L’encrassement de la surface de garniture avec des résidus de ponçage est évité, d’où une performance de ponçage constamment élevée. De plus, les poils abrasifs sont résistants aux acides et aux alcalis faibles. Avec filetage M14 x 2.

Applications : pour l’emmanchement dans toutes les meuleuses d’angle à une main du commerce, spécialement conçu pour l’emmanchement dans les meuleuses d’angle sans fil. Pour une utilisation lors de travaux de nettoyage légers à moyens, pour les grandes surfaces. Pour structurer, lisser et satiner.

Ajouter à la liste

19,32 €/ Unitéhors TVA

23,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OSBORN