Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5412 Acier inoxydable/EPDM à commande pneumatique PN6 Type entre-brides DN300 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:11813584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vanne à guillotine de type intermédiaire, tige montante, volant non montant, protection de tige, pont en acier, graisseur et guillotine biface polie. Convient pour le montage entre les brides selon la norme DIN PN 10 (voir tableau de patron dans l’introduction). Par défaut, l’étanchéité est en EPDM (type A) et le bourrage presse-étoupe est en PTFE/fibre synthétique. Pour de plus amples informations sur l’exécution des différents types d’étanchéité et de bourrage presse-étoupe, voir l’introduction de cette rubrique.
Ajouter à la liste

5 708,00 €/ Unitéhors TVA

6 906,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ORBINOX
Série
EX
Type
5412
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN6
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
70 mm
Type de commande
Pneumatique double effet
Principe de fonctionnement
Double effet
Type de joint d'étenchéité
Uni-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4401
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier revêtu époxy
Matière de l'actionneur
Aluminium (L2520)
Température du fluide
de -10 jusqu'à 120 °C
Pression max. sur la plaque coulissante
6 bar
DN
DN300
B
372 mm
C
122 mm
D
220 mm
H
1192 mm
L
70 mm
Longueur de cable
104 cm
Raccordement entrée d'air
3/8"
Poids
82 kg