824,00 €/ Unitéhors TVA
997,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ORBINOX |
Série | EX |
Type | 5402 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN200 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 60 mm |
Type de commande | Volant, tige montante non-tournante |
Type de joint d'étenchéité | Uni-directionnel |
Joint | NBR |
Matériau de la plaque | 1.4301 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable (AISI 430) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE/NBR |
Matériau de support | Acier revêtu époxy |
Matière de l'actionneur | Fonte ductile |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 80 °C |
Pression max. sur la plaque coulissante | 10 bar |
DN | DN200 |
B | 262 mm |
C | 119 mm |
H | 822 mm |
L | 60 mm |
M | 310 mm |
Longueur de cable | 72 cm |
Poids | 30 kg |