Eriks
ORBINOX

ORBINOX Robinet à guillotine Série: EX Type: 5402 Fonte/EPDM Commande à levier PN10 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13451374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

549,20 €/ Unitéhors TVA

664,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ORBINOX
Série
EX
Type
5402
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
1 pièce
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
40 mm
Type de commande
Commande à levier
Type de joint d'étenchéité
Uni-directionnel
Joint
EPDM
Matériau de la plaque
1.4301
Matière de l'axe
Acier inoxydable (AISI 430)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE/EPDM
Matériau de support
Acier revêtu époxy
Matière de l'actionneur
Acier, revêté
Température du fluide
de -10 jusqu'à 80 °C
Pression max. sur la plaque coulissante
10 bar
DN
DN50
B
119 mm
C
100 mm
H
408 mm
L
40 mm
M
465 mm
Longueur de cable
24 cm
Poids
11 kg