Eriks
ORBINOX

ORBINOX Clapet anti-retour entre brides Type: 2208 Acier inoxydable/Acier inoxydable Disque à basculement PN40 Type entre-brides DN65 Classe de pression de la bride: PN6/40

  • ERIKS:12035801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 134,00 €/ Unitéhors TVA

1 372,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ORBINOX
Type
2208
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN40
Classe de pression de la bride
PN6/40
Norme de face à face
EN 558, Série 16
Longueur totale
46 mm
Type de clapet
Disque à basculement
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
ASTM A351 CF8M
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
350 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
40