1 057,50 €/ Unitéhors TVA
1 279,58 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ORBINOX |
Type | 2208 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN40 |
Classe de pression de la bride | PN6/40 |
Norme de face à face | EN 558, Série 16 |
Longueur totale | 43 mm |
Type de clapet | Disque à basculement |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | ASTM A351 CF8M |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 350 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 40 |